GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. FIBER - GAN 160FS / 06.2160
Magnetische beschermbekken speciaal fiber GAN-…FS
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8422570
Rubix:18110168
EAN:5708997621608


Technische samenvatting
| Type | gedore beschermbekken magn. fiber - gan 160fs / 06.2160 |
|---|
Productdetails : GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. FIBER - GAN 160FS / 06.2160
• Aluminium bekken bekleed met speciaal fiber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 312 g |
| Type | gedore beschermbekken magn. fiber - gan 160fs / 06.2160 |
| Materiaal | aluminium |
| Bekkenbreedte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,74 excl. BTW
/ stuk
€ 45,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen