MILWAUKEE STEEKWAGEN PACKOUT MET TWEE WIELEN
PACKOUT™ Steekwagen met twee wielen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932472131
Rubix:A0559492
Fabrikant:4932472131
EAN:4058546325275




Technische samenvatting
| Materiaal | impactbestendige polymeren |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 180 kg |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STEEKWAGEN PACKOUT MET TWEE WIELEN
Twee geïntegreerde PACKOUT™ montageplaatsen voor extra opslagmogelijkheden
Geïntegreerde houder voor langer gereedschap, zoals waterpassen
180 kg draagvermogen
25 cm inklapbare wielen rollen gemakkelijk door deuropeningen
Opvouwbare bodemplaat voor eenvoudig opbergen
Deel van het PACKOUT™ modulair opbergsysteem
Geconstrueerd met slagvast polymeer voor verhoogde duurzaamheid op de bouwplaats
Geïntegreerde houder voor langer gereedschap, zoals waterpassen
180 kg draagvermogen
25 cm inklapbare wielen rollen gemakkelijk door deuropeningen
Opvouwbare bodemplaat voor eenvoudig opbergen
Deel van het PACKOUT™ modulair opbergsysteem
Geconstrueerd met slagvast polymeer voor verhoogde duurzaamheid op de bouwplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | impactbestendige polymeren |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Breedte | 510 mm |
| Hoogte | 1200 mm |
| Lengte | 290 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,91 excl. BTW
/ stuk
€ 297,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen