Referenties
3M:961
Rubix:23204470
Fabrikant:7100134185



Productdetails : (U) 3M HANDPADHOUDER PLASTIC PH-AC
Bakplaathouder om handen te beschermen tegen heet vet en vuil en om beter te kunnen schoonmaken. Bevestigt de pad stevig aan de houder, een ideaal systeem voor het schoonmaken van hete bakplaten. Speciaal ontworpen voor gebruik met Scotch-Brite™ handpads om sneller, gemakkelijker en veiliger schoon te maken. Verdeelt de druk gelijkmatig over het oppervlak van de pad voor een efficiënte reiniging en een langere levensduur.
Toepassingen
Commercial Kitchen Cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 117,9 g |
| Type | pad houder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- 3m:12534
- rubix:A0223422
- fabrikant:7100247093
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,78 excl. BTW/ stuk