BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POEV 100R-FI

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern, zonder kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-POEV 100R-FI
Rubix:31053883
Fabrikant:7971
EAN:4047526007973
BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POEV 100R-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POEV 100R-FI


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • metaal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat100 mm
125 mm
38 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
61,40 excl. BTW
/ stuk
74,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

200 kg

Wieldiameter

100 mm

Wielbreedte

32 mm