Referenties
Colson:FPPB 1001 2001
Rubix:A0615665
Fabrikant:FPPB 1001 2001

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPB 1001 2001
Sterke punten
•Stevige vork van verzinkt plaatstaal
Polyamide wiel met blauwe rubberen band
(Shore A 70) met rollager
Polyamide wiel met blauwe rubberen band
(Shore A 70) met rollager
Toepassingen
•Stevige vork van verzinkt plaatstaal
Polyamide wiel met blauwe rubberen band
(Shore A 70) met rollager
Polyamide wiel met blauwe rubberen band
(Shore A 70) met rollager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Serie | fppb |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,71 excl. BTW
/ stuk
€ 14,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen