BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALEV 127K

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BH-ALEV 127K
Rubix:31053226
Fabrikant:578575
EAN:4047526578572
BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALEV 127K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALEV 127K


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • metaal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2020 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
170 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
109,01 excl. BTW
/ stuk
131,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

300 kg

Wieldiameter

Wielbreedte