BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-TPA 75G-FI-ER04
Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 75G-FI-ER04
Rubix:31050827
Fabrikant:847797
EAN:4047526127930

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-TPA 75G-FI-ER04
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur grijs, niet-strepend
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,13 excl. BTW
/ stuk
€ 35,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
75 kg