Referenties
Colson:JXPG 1002 6153/B
Rubix:31044834
EAN:8717349094103

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPG 1002 6153/B
zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,4 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,29 excl. BTW
/ stuk
€ 121,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen