BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALTH 250K-AS
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALTH 250K-AS
Rubix:31053257
Fabrikant:670133
EAN:4047526670139

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALTH 250K-AS
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4279 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 295 mm | |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,49 excl. BTW
/ stuk
€ 374,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
900 kg
