BLICKLE BOKWIEL BH-GTH 200K

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BH-GTH 200K
Rubix:3199105881
Fabrikant:703
EAN:4047526000707
BLICKLE BOKWIEL BH-GTH 200K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit900 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BH-GTH 200K


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • metaal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
  • optimale bescherming van het kogellager tegen spat- en straalwater door de combinatie van spleetafdichting en slepende afdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5289 g
Laadcapaciteit900 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
Lengte plaat140 mm
245 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
198,27 excl. BTW
/ stuk
239,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte