FACOM BLOKVIJL MET HECHT HALFZOET 200MM PAM.MD200EMA
PAM.MDEMA - Halfzoete blokvijlen met handgreep
Zie technische informatieReferenties
Facom:PAM.MD200EMA
Rubix:10103527
EAN:3148518598194




Productdetails : FACOM BLOKVIJL MET HECHT HALFZOET 200MM PAM.MD200EMA
De Facom PAM.MDEMA halfzoete blokvijlen met handgreep hebben een vlak profiel, waardoor ze geschikt zijn voor het bewerken van vlakke oppervlakken. Dankzij de halfzoete vertanding zijn ze ideaal voor licht afbramen, aanpassen en nauwkeurig vijlwerk. De blokvijl is uitgerust met een ergonomische kunststof handgreep die bestand is tegen oplosmiddelen.
Kenmerken:
Deze blokvijl is voorzien van één zijde met enkele kap en één gladde zijde. Dankzij deze uitvoering kan materiaal gecontroleerd worden verwijderd, terwijl aangrenzende oppervlakken beschermd blijven tegen ongewenste beschadigingen. De zijde met enkele kap maakt het mogelijk nauwkeurig te werken in hoeken en smalle zones. De andere zijde is volledig glad uitgevoerd en voorkomt dat aangrenzende oppervlakken onbedoeld worden beschadigd tijdens het vijlen.
De halfzoete vertanding biedt een goede balans tussen materiaalafname en afwerking. Deze blokvijlen zijn geschikt voor het bewerken van staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. De ergonomische rode kunststof handgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan het gereedschap eenvoudig worden opgeborgen aan een gereedschapspaneel of worden bevestigd aan een veiligheidskoord tijdens transport.
Specificaties:
• Kap: halfzoet
• Type: blokvijl
• Handgreep: kunststof, bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen
• PAM.MD150EMA: lengte 150 mm; sectie 4 × 15 mm; nettogewicht 0,14 kg
• PAM.MD200EMA: lengte 200 mm; sectie 5 × 20 mm; nettogewicht 0,20 kg
• PAM.MD250EMA: lengte 250 mm; sectie 6 × 25 mm; nettogewicht 0,34 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
Deze blokvijl is voorzien van één zijde met enkele kap en één gladde zijde. Dankzij deze uitvoering kan materiaal gecontroleerd worden verwijderd, terwijl aangrenzende oppervlakken beschermd blijven tegen ongewenste beschadigingen. De zijde met enkele kap maakt het mogelijk nauwkeurig te werken in hoeken en smalle zones. De andere zijde is volledig glad uitgevoerd en voorkomt dat aangrenzende oppervlakken onbedoeld worden beschadigd tijdens het vijlen.
De halfzoete vertanding biedt een goede balans tussen materiaalafname en afwerking. Deze blokvijlen zijn geschikt voor het bewerken van staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. De ergonomische rode kunststof handgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan het gereedschap eenvoudig worden opgeborgen aan een gereedschapspaneel of worden bevestigd aan een veiligheidskoord tijdens transport.
Specificaties:
• Kap: halfzoet
• Type: blokvijl
• Handgreep: kunststof, bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen
• PAM.MD150EMA: lengte 150 mm; sectie 4 × 15 mm; nettogewicht 0,14 kg
• PAM.MD200EMA: lengte 200 mm; sectie 5 × 20 mm; nettogewicht 0,20 kg
• PAM.MD250EMA: lengte 250 mm; sectie 6 × 25 mm; nettogewicht 0,34 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Gecontroleerde materiaalafname dankzij de combinatie van een zijde met enkele kap, een gladde zijde en een halfzoete vertanding.
• Geschikt voor nauwkeurig afwerken dankzij de kapcombinatie
• Ergonomische, oplosmiddelbestendige handgreep zorgt voor een comfortabele en stabiele grip
• Ophangoog vereenvoudigt het opbergen en het meenemen van het gereedschap
• Geschikt voor nauwkeurig afwerken dankzij de kapcombinatie
• Ergonomische, oplosmiddelbestendige handgreep zorgt voor een comfortabele en stabiele grip
• Ophangoog vereenvoudigt het opbergen en het meenemen van het gereedschap
Toepassingen
Deze blokvijlen worden voornamelijk gebruikt voor het aanpassen en nabewerken van metalen en kunststof onderdelen in productie-, onderhouds- en mechanische werkplaatsen. Typische werkzaamheden zijn het afbramen van bewerkte onderdelen, het corrigeren van lichte maatverschillen vóór montage, het gladmaken van lasnaden en het voorbereiden van oppervlakken vóór een oppervlaktebehandeling.
In de werkplaatsen voor metaalbewerking en slotenmakerij worden deze vijlen gebruikt voor het bewerken van staal en gietijzer, bijvoorbeeld voor het aanpassen van gelaste constructies. Binnen het industrieel onderhoud worden ze ingezet voor het herstellen van pasvlakken, spiebanen en steunvlakken op machines en installaties. Ook in sectoren waar messing wordt verwerkt, zoals sanitair, pneumatiek en hydrauliek, zijn ze geschikt voor de nauwkeurige afwerking van onderdelen. Daarnaast kunnen harde kunststoffen, zoals nylon en acetaal, worden bewerkt bij de vervaardiging van prototypes of kleine series.
In de werkplaatsen voor metaalbewerking en slotenmakerij worden deze vijlen gebruikt voor het bewerken van staal en gietijzer, bijvoorbeeld voor het aanpassen van gelaste constructies. Binnen het industrieel onderhoud worden ze ingezet voor het herstellen van pasvlakken, spiebanen en steunvlakken op machines en installaties. Ook in sectoren waar messing wordt verwerkt, zoals sanitair, pneumatiek en hydrauliek, zijn ze geschikt voor de nauwkeurige afwerking van onderdelen. Daarnaast kunnen harde kunststoffen, zoals nylon en acetaal, worden bewerkt bij de vervaardiging van prototypes of kleine series.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 330x28x25 mm |
| Gewicht verpakking | 184 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | 2-zijdig dubbel formaat / 1 enkelzijdige rand / 1 gladde rand |
| Sectie | 5x20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
€ 13,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden