Referenties
Bahco:221301200
Rubix:A0770140
EAN:8413345029742

Productdetails : BAHCO LIJMKAM VIERKANT TAND 12CM 221301200
Houten handvat. Vierkante vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 120 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | vierkante tanden (lijmkam/spatel met vierkante vertanding) |
| Sectie | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
