Referenties
Spartex:VSTFC8X12EFA2
Rubix:A0821081
Fabrikant:043828 12
EAN:4043377034229


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M8X12
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M8X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 438 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen