SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X25

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC4X25EFA2
Rubix:08250882
Fabrikant:402924 25
EAN:4043377075765
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X25


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Norm