ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,9X6,5MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26660.039.006
Rubix:08453217
EAN:8715492944320



Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,9X6,5MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,24 g |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen