SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X70MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ4,8X70A2
Spartex:VTTFPZ4,8X70EFA2
Rubix:A0828160
Fabrikant:79822048 70
EAN:4043377164377


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X70MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm