ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST4,8X16
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26660.048.016
Rubix:08451706
EAN:8715492944504



Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST4,8X16
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden