ZWARTP ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,5X19MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Zwart gepassiveerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26400.035.019
Rubix:08451369
EAN:8715492654557

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ZWARTP ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,5X19MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Zwart gepassiveerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,27 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen