VERN. ST PLAATSCHROEF Z/PUNT CILKOP PH D7983F-H ST3,5X13MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf zonder punt DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26300.035.013
Rubix:08451349
EAN:8715492654342

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF Z/PUNT CILKOP PH D7983F-H ST3,5X13MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf zonder punt DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,97 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,20 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 100,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen