VERN. ST PLAATSCHROEF Z/PUNT CILKOP PH D7983F-H ST4,8X13MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf zonder punt DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26300.048.013
Rubix:08451357
EAN:8715492654434

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF Z/PUNT CILKOP PH D7983F-H ST4,8X13MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf zonder punt DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 81,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen