ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP TORX D7981C/I14585 ST2,9X9,5MM
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26501.029.009
Rubix:08452200
EAN:8715492656865

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP TORX D7981C/I14585 ST2,9X9,5MM
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Elektrolytisch verzinkt
ST2,9X9,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,51 g |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | cilindrische bolle kop |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen