SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 3,9X22MM
Tapschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFF3,9X22EFA2
Rubix:08251796
Fabrikant:7972239 22
EAN:4043377155870


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 3,9X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 3,9X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Vorm van de kop | verzonken platverzonken |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 31,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm