ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP TORX D7981C/I14585 ST6,3X45MM
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26501.063.045
Rubix:08453178
EAN:8715492657084

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP TORX D7981C/I14585 ST6,3X45MM
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7981 / ISO 14585 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,16 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen