SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X13MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX5,5X13EFA4
Rubix:08261947
Fabrikant:14585455 13
EAN:4043377234414


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X13MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 88,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm