VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 4,8X25
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26000.048.025
Rubix:08451027
EAN:8715492650207

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 4,8X25
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,4 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7971 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 73,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen