SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X70
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX10X70PFA2-70
Rubix:A0821789
Fabrikant:14579210 70
EAN:4043377349040


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X70
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 56,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm