SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X80
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB12X80EFA2-50
Rubix:08222784
Fabrikant:6912212 80
EAN:4043377147912

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X80
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,46 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 50,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
