SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X20
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX4X20EFA4-70
Rubix:A0821703
Fabrikant:1457944 20
EAN:4043377350145


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X20
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm