SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X18

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ3X18EFA4-50
Rubix:A0820791
Fabrikant:0966403 18
EAN:4043377122315
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X18


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 11,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk