SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X22
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX4X22EFA2-70
Rubix:08230241
Fabrikant:1457924 22
EAN:4043377256584


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X22
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm