SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X60
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX5X60PFA4-70
Rubix:A0821640
Fabrikant:1457945 60
EAN:4043377350558


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X60
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 49,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm