SPARTEX RVS A2 AFBREEKSCHROEF BZK 9155 M8X20
Zelfbrekende schroef - breekmoment 18 - 25 Nm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VCHC8X20A2
Rubix:A0834376
Fabrikant:915528 20
EAN:4043377294838

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFBREEKSCHROEF BZK 9155 M8X20
SPARTEX RVS A2 AFBREEKSCHROEF BZK 9155 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 131,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
