SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X35/35
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX6X35EFA2-70
Rubix:A0821620
Fabrikant:1457926 35/35
EAN:4043377349293


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X35/35
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X35/35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm