SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X20
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX8X20EFA2-70
Rubix:08257914
Fabrikant:1458328 20
EAN:4043377233417

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X20
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
