SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X45/45

Pankop machineschroeven met zes lussen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCTX6X45EFA2-70
Rubix:A0821613
Fabrikant:1457926 45/45
EAN:4043377349316
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X45/45


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 21,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter