AMF KEGELVORMIGE ZITTING D6319D M48 81976
Onderlegplaten met conische aanslag
Zie technische informatieReferenties
AMF:81976
Rubix:A0668550
EAN:4020772081973



Productdetails : AMF KEGELVORMIGE ZITTING D6319D M48 81976
Conische aanslagonderlegplaten, gecementeerd en gefosfateerd. Geschikt voor de mechanische sterkte van schroeven 8.8.
Deze onderlegplaten mogen alleen worden gebruikt bij volledige ondersteuning; niet toepassen bij een langwerpig gat.
In dat geval raden wij de onderlegplaten DIN 6319G aan.
Deze onderlegplaten mogen alleen worden gebruikt bij volledige ondersteuning; niet toepassen bij een langwerpig gat.
In dat geval raden wij de onderlegplaten DIN 6319G aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6319 |
| Metrische diameter | M48 |
| Afwerking | fosfaat |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,69 excl. BTW
/ stuk
€ 61,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen