SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,6X10

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF1,6X10EFA4-50
Rubix:08261099
Fabrikant:0084416 10
EAN:4043377009326
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,6X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,6X10


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,6X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM1,6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 59,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 71,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M1,6