SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X6
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF2,3X6EFA4-50
Rubix:A0818382
Fabrikant:0084423 6
EAN:4043377009579

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M2,3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 84,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M2,3