SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X16

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:FHC3X16EFA4
Spartex:FHC3X16EFA4-50ISO
Rubix:08222990
Fabrikant:1064243 16
EAN:4043377182982
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X16


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 29,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3

Type afdruk