SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X10

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF2,5X10EFA4-50
Rubix:08253196
Fabrikant:0084425 10
EAN:4043377009593
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X10


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM2,5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
23,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
28,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2,5