SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X14

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF2,5X14EFA2-50
Rubix:A0818381
Fabrikant:0084225 14
EAN:4043377007742
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X14


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM2,5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 16,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2,5