SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X12

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX1,6X12EFA4-50
Rubix:A0826717
Fabrikant:14581416 12
EAN:4043377287038
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X12


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM1,6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdrukt5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 74,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 90,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter