SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X8
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU2,5X8EFA4
Spartex:VMTCF2,5X8EFA4-50
Rubix:08253195
Fabrikant:0084425 8
EAN:4043377009722

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X8
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 26,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M2,5