SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M6X20
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT6X20EFA2
Rubix:08440534
Fabrikant:910326 20
EAN:4043377127082

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M6X20
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sp1/4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
