SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X10

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF2,6X10EFA2-50
Rubix:A0818374
Fabrikant:0084226 10
EAN:4043377007872
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X10


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM2,6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 35,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 42,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2,6