SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X60
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB8X60EFA2-50
Rubix:08222755
Fabrikant:691228 60
EAN:4043377148971

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X60
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 68,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
