SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X35

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF3,5X35EFA2-50
Rubix:A0818368
Fabrikant:0084235 35
EAN:4043377008251
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X35


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 23,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M3