SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X18

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF3X18EFA4-50
Rubix:08261110
Fabrikant:008443 18
EAN:4043377009869
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X18


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 14,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 17,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M3