Referenties
Vervangen ref.:VMTFB3X16PHEF4Z/200
Spartex:VMTFBPH3X16.4ZISO/200
Rubix:08410652
Fabrikant:007047.04104.9030.016
EAN:4051426710543


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK PH D966AH/I7047 M3X16
Phillips ovale verzonkenkopschroef 3X16 - PH1 - verzinkt staal ISO 7047 (DIN966) Aanhaalbereik = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm