SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X45

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF3X45EFA2-50
Rubix:0899103578
Fabrikant:008423 45
EAN:4043377008107
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X45


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 9,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M3